Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Ein-Gasmessgerät ALTAIR®

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Ein-Gasmessgerät ALTAIR®

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wartungsfreies Ein-Gaswarngerät mit garantierter Betriebszeit von zwei Jahren oder 1.080 Alarm-Minuten. Mit Sensoroptionen für H2S, CO und O2. Das ALTAIR® bleibt bis zum Ende der Batterielebensdauer in Funktion, unter Umständen zwei Jahre und länger. Sensor- oder Batteriewechsel sind nicht notwendig.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Industrieanwendungen
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Bauwesen
 
Vorteile/Ausführungen
  • robust und beständig (strapazierfähiges, gummiertes Gehäuse; übersteht problemlos Fall aus 3 m Höhe, wasserdichte Konstruktion gemäß IP67)
  • Sensor- oder Batteriewechsel nicht notwendig
  • einfaches, leicht abzulesendes Display
  • Funktionsprüfungsanzeige als Häkchen für 24 h (durch Knopfdruck aktivierbar)
  • patentierte Sensoren
  • einzigartiges Dreifach-Alarmsystem warnt den Träger zuverlässig vor Gefahren
  • effektives Ereignisprotokoll (speichert die letzten 25 Alarmereignisse)
  • eingebauter Infrarotanschluss (Verbindung mit MSA IR-Jeteye möglich um Daten auszulesen)
  • serienmäßig angebrachter, bewährter und zuverlässiger Clip zur Befestigung – sichere Fixierung des Gerätes, selbst im härtesten Einsatz
  • 2 Jahre Garantie nach Aktivierung oder 1.080 Alarmminuten
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex ia IICT4 –20 °C bis +50 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • Schutzart
IP67
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +50 °C
  • Abmessung (H x B x T)
81 x 51 x 23 mm
  • Gewicht
85 g
  • akustischer Alarm
95 dB bei 30 cm Abstand
Lieferumfang
  • inkl. Clip

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Befestigungsclip aus Edelstahl für das Gasmessgerät ALTAIR® bzw. ALTAIR® PRO. Zur Befestigung des Gasmessgerätes am Schutzhelm.


Ersatzteil

mehr von MSA Ersatzteil

Befestigungsclip für das Gasmessgerät ALTAIR® bzw. ALTAIR® PRO. Zur Befestigung des Gasmessgerätes an der Bekleidung, am Gürtel etc.


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Kompaktes, strapazierfähiges und leistungsstarkes Ein-Gaswarngerät mit einer Auswahl an schnell reagierenden Sensoren für O2, ClO2, HCN oder PH3...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie.


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie mit – von Prüfgas unabhängiger – Kurztestfunktion. Durch...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Zwei-Gaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie. Das ALTAIR® 2XT macht dank der bewährten XCell® Two-T...