Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Extrem haltbares und zuverlässiges Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X zur gleichzeitigen Messung von ein bis vier Gasen mit einer breiten Auswahl an XCell®-Sensoren (darunter brennbare Gase, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid). Mit einer Sensorlebensdauer von über vier Jahren und einer 24-stündigen Betriebszeit liegt das Gerät weit über dem Branchendurchschnitt. Durch den digitalen Sensorausgang ist es weniger anfällig für Funkstörungen. Mit MotionAlert™ (teilt mit, wenn der Benutzer bewegungslos geworden ist) und InstantAlert™ (manueller Alarm, der andere vor möglicherweise gefährlichen Situationen warnt).
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Bauwesen
  • Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik
  • Bergbau
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Öl und Gas
  • Wasser und Abwasser
  • Industrieanwendungen
 
Vorteile/Ausführungen
  • MSA XCell®-Sensoren für höhere Stabilität, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit sowie verlängerte Lebensdauer
  • wirtschaftliche Konstruktion spart dem Benutzer über 50 % Kalibriergas, Ersatzsensoren und Wartung
  • komplette Garantie für 3 Jahre auf das gesamte Gerät, inklusive Sensoren und Akku
  • große Tasten und kontrastreicher Bildschirm für einfache Bedienung, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
  • geriffeltes, gummiummanteltes Gehäuse für sicheren Griff und hohe Widerstandsfähigkeit
  • staub- und wasserdicht gemäß IP67, besteht Falltest aus 6 m auf Beton
  • klare, visuelle, akustische und Vibrations-Alarmierung
  • MotionAlert™ („Totmannalarm“), InstantAlert™ (ermöglicht dem Anwender manuell Alarm auszulösen, um andere zu warnen)
  • fortlaufende Nachvollziehbarkeit (zeichnet über 500 Alarmereignisse auf, sowie mindestens 50 Stunden periodische Daten bei einstellbarem Intervall)
  • kompatibel mit dem Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA Link™ Pro
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex ia d IICT4, –40 °C bis +60 °C, IP67
(Zone 1 mit installiertem Sensor für brennbare Gase)
  • EN
60079-29-1:2007
50104:2002
50104:2002/A1, 2004
50271:2001
45544-1:1999
45544-2:1999
  • Schutzart
IP67
  • CE-Übereinstimmung mit Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit
    Richtlinie 2004/108 EN 50270
  • MED-Übereinstimmung mit der Schiffausrüstungsrichtlinie 2009/26
  • Übereinstimmung mit der europäischen Batterierichtlinie 2006/66 EG
Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +50 °C
  • kurzzeitiger Betrieb
–40 °C bis +60 °C
  • Gewicht
222 g
  • akustischer Alarm
> 95 dB bei 30 cm Abstand
  • Ladezeit
< 4 Stunden
  • Feuchte
15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang
  • aufladbarer Li-Polymer-Akku
  • Ladegerät
  • Kalibrierkappe
  • Kalibrierschlauch

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA Gasmessgeräte ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Für Benutzer, die gelegentlich Diffusionsgeräte (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) für Pumpenanwendungen benötigen, ist die robuste ALTAIR®-P...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Komplette Station inklusive Ladeschale für die Aufnahme eines Messgerätes (ALTAIR® 4X oder 4XR) oder einer elektrischen Handpumpe. Ausgestattet


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender vierjähriger Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenwei...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare