Promotion-Set 2, Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X IR Wireless

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Promotion-Set 2, Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X IR Wireless

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Komplettlösung für einfache und schnelle Bump-Tests und Kalibrierungen.
Aktions-Set mit Gasmessgerät ALTAIR® 5X Wireless (erstklassiges Messgerät für anspruchsvolle industrielle Anwendungen), Prüfgasdose (34 Liter) und Druckminderer (0,5 l/min, Anschluss 5/8").

Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Industrieanwendungen
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Bauwesen
  • Bergbau, Öl & Gas
Vorteile/Ausführungen
  • unübertroffene Robustheit – übersteht Stürze aus 3 m Höhe
  • 3 Jahre Garantie auch für Sensoren und Akku
  • praxiserprobte, eingebaute Pumpe
  • äußerst leistungsfähige XCell®-Sensoren – bieten dem Nutzer mehr Sicherheit und weniger Verbrauch an Prüfgas
  • MotionAlert Bewegungslosalarm – kann auch dazu benutzt werden, ein zu Boden gefallenes ALTAIR® 5X wieder zu finden
  • Lithiumionen-Akku mit 14-stündiger Betriebszeit
  • Bluetooth® als Standardfunktion
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65
  • EN
50270 Typ 2 61000-6-3
  • MED
2010/68/EU
  • Schutzart
IP 65
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +40 °C
  • erweiterter Temperaturbereich

+20 °C bis +50 °C Schwarz-Weiß-Display

+10 °C bis +50 °C Farb-Display

–20 °C bis +40 °C für Geräte mit ClO2-Sensoren

  • Temperaturbereich für Kurzzeit-
    betrieb (15 Minuten)

–40 °C bis +50 °C für Geräte ohne PID-Sensoren

  • Luftfeuchtebereich

15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend

5–95 % relative Feuchte mit Unterbrechungen

Lieferumfang
  • ALTAIR® 5X IR Wireless (mit aufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, integrierter Pumpe, Kalibrierkappe- und -schlauch)
  • Prüfgasdose (34 l) CH4, CO2, CO, H2S, O2
  • Druckminderer 0,5 l/min, Anschluss 5/8"

Für Sie interessant


Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Extrem haltbares und zuverlässiges Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X zur gleichzeitigen Messung von ein bis vier Gasen mit einer breiten Auswahl an

Detailansicht

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4XR | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR®-4X-Reihe mit umfassender, vierjährigen Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenwe...

Detailansicht

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare

Detailansicht