Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Etikettendrucker für Prüfstation GALAXY® GX2

mehr in Prüfung und Kalibrierung | mehr von

Etikettendrucker für Prüfstation GALAXY® GX2

Mehr in Prüfung und Kalibrierung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Drucker für Sticker oder Belege/Sticker zum Anschluss an die Prüfstation GALAXY® GX2. Druckt wahlweise Sticker oder Berichte über Tests, die auf der Prüfstation durchgeführt wurden. Es können wahlweise nur Sticker oder Belege (Prüfberichte) mit Stickern gedruckt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • gedruckte Sticker können direkt am Messgerät angebracht werden
  • Prüfberichte können zur Dokumentation verwendet werden
  • Verbindung zur Prüfstation GALAXY® GX2 über USB-Anschluss (Kabel liegt dem Drucker bei)
Technische Daten
  • Anschluss
230 V
  • Abmessung (L x B x H)
34 x 26 x 28 cm
  • Gewicht
ca. 4 kg
Lieferumfang
  • ohne Etiketten
  • mit USB- und US-Netzanschlusskabel

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Etikettenrolle mit selbstklebenden Belegen und Stickern, bestehend aus einem Prüfbericht (Dokumentation Testergebnisse) und einem Sticker (zum A...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Etikettenrolle mit selbstklebenden Stickern zur Dokumentation der Tests, die an der Prüfstation GALAXY® GX2 durchgeführt wurden. Die Sticker kön...


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Automatische, benutzerfreundliche Prüfstation für MSA ALTAIR® und ALTAIR® PRO-Eingaswarngeräte sowie ALTAIR® 4X- und ALTAIR® 5X-Mehrgaswarngerät...


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Elektronischer Flaschenhalter zur Aufnahme einer Prüfgasflasche zur Prüfgasidentifikation. Verfügt über LED-Lichtband, RFID-Tag-Leser, internen


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Mit diesem Schlüssel wird die kostenpflichtige MSA Link™ Pro-Anwendung auf einem Einzelplatz-PC aktiviert. Mit dieser Software können sämtliche


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Der USB-Schlüssel stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer Änderungen an den Einstellungen der ALTAIR®-Gaswarngeräte vornehmen können – eine...