Software-Schlüssel Link™ Pro-Software

mehr in Prüfung und Kalibrierung | mehr von

Software-Schlüssel Link™ Pro-Software

Mehr in Prüfung und Kalibrierung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit diesem Schlüssel wird die kostenpflichtige MSA Link™ Pro-Anwendung auf einem Einzelplatz-PC aktiviert. Mit dieser Software können sämtliche Gaswarngeräte einfach und proaktiv verwaltet und Daten analysiert werden. Die MSA Link™ Pro-Software läuft vollständig innerhalb der Firewall Ihres Unternehmens.
Vorteile/Ausführungen
  • Anzeige von Test- und Expositionsdaten, Sitzungsprotokollen und periodischen Logs auf einen Blick
  • Dashboard zeigt auf einen Blick den Status der in einem Netzwerk eingebundenen GALAXY® GX2-Prüfstationen, der Messgeräteflotte und möglicher Alarmzustände
  • Echtzeitfilterung kann angezeigt, gedruckt und als beliebiges Dokument gespeichert werden
  • Drucken und Speichern detaillierter Berichte zu Kalibrierung, Bump-Tests und Exposition
  • Menüsprache wählbar
Anwendungen/Hinweise
  • Schlüssel muss in die USB-Schnittstelle des PC-Notebooks eingesteckt sein, wenn mit der Software gearbeitet wird (ein Schlüssel pro Instanz/aktiver Softwareanwendung)
  • die Software selbst befindet sich nicht auf dem USB-Schlüssel
  • für Installation und Updates steht die aktuellste Softwareversion auf der MSA-Website zur Verfügung
Technische Daten
  • unterstützte Betriebssysteme

– Windows 7 SP1 oder höher

– Windows Vista SP1 oder höher

– Windows Server 2008 und 2008 R2

– Windows 8/8.1

– Windows 10

– Windows Server 2012 R2

  • Mindest-Systemanforderungen

– 2-GHz- oder schnellerer Prozessor

– 2 GB RAM oder größer

– freier Festplattenspeicher: 10 GB oder mehr

– bei Verwendung einer SQL-Datenbank Microsoft® SQL 2008 R2 oder höher

Ressourcen, die als Host für die Datenbank und die GX2 Connect- und MSA Link™ Pro-E-Mail-Dienste eingesetzt werden, müssen durchgehend eingeschaltet bleiben

  • zusätzlich zu MSA Link™ Pro
    gelieferte Software
Microsoft NET Framework 4 Windows Installer 4.5

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Automatische, benutzerfreundliche Prüfstation für MSA ALTAIR® und ALTAIR® PRO-Eingaswarngeräte sowie ALTAIR® 4X- und ALTAIR® 5X-Mehrgaswarngerät...


Dazu passt

mehr von MSA Dazu passt

Der USB-Schlüssel stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer Änderungen an den Einstellungen der ALTAIR®-Gaswarngeräte vornehmen können – eine...


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Elektronischer Flaschenhalter zur Aufnahme einer Prüfgasflasche zur Prüfgasidentifikation. Verfügt über LED-Lichtband, RFID-Tag-Leser, internen


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Der USB-Schlüssel stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer Änderungen an den Einstellungen der ALTAIR®-Gaswarngeräte vornehmen können – eine...


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

SD-Speicherkarte mit einem Speichervolumen von mindestens 8 GB.


mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Abdeckkappe für die seitlichen Anschlüsse der Prüfstation GALAXY® GX2.