Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Prüfstation GALAXY® GX2

mehr in Prüfung und Kalibrierung | mehr von

Prüfstation GALAXY® GX2

Mehr in Prüfung und Kalibrierung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Automatische, benutzerfreundliche Prüfstation für MSA ALTAIR® und ALTAIR® PRO-Eingaswarngeräte sowie ALTAIR® 4X- und ALTAIR® 5X-Mehrgaswarngeräte. Leistungsfähig sowohl im Stand-alone-Betrieb als auch als Teil eines tragbaren Warngerät-Verwaltungssystems. In Kombination mit der MSA Link™ Pro-Software wird der Zugriff auf sämtliche Daten und die Steuerung aller MSA ALTAIR®-Gasmessgeräte möglich.
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft, Bauwesen
  • chemische Industrie
  • Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik
  • Bergbau, Öl und Gas
  • Wasser und Abwasser
  • Industrieanwendungen
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Einrichtung, einfache Anwendung mit berührungslosem Testen
  • farbiger Touchscreen für optimierte Benutzerfreundlichkeit
  • mit PC oder als Stand-alone-System verwendbar
  • kürzere Gesamttestzeiten
  • Effektivität durch gleichzeitigen Test von bis zu 10 Gaswarngeräten (d. h. es können bis zu 10 GALAXY® GX2-Module in Serie geschaltet werden)
  • Kalibriergasflaschen mit RFID-Tag (automatische Flaschenerkennung) stellen die Verwendung des richtigen Gases sicher
  • mit EU-Stecker
Technische Daten
  • Betriebstemperatur
GALAXY® GX2-System0–40 °C
  • Eingangsspannung
Netzgerät100–240 VAC
  • Abmessung
Prüfstation (H x B x T)300 x 165 x 201 mm
 Flaschenhalter (H x B x T)300 x 165 x 155 mm
Material
  • Akrylonitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lieferumfang
  • Die GALAXY® GX2-Prüfstation wird mit vorkonfigurierten Anschlüssen, Kupplungen, Staubfilter, Stromversorgung mit entsprechendem Stecker, Ersatzteilsatz (Gasschlauch, Kupplungen und Stopfen), Netzwerkkabel (Kabel für die Verbindung zwischen Prüfstationen), DIN-Hutschienenclip-Satz und Bildschirmschutz ausgeliefert.

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Elektronischer Flaschenhalter zur Aufnahme einer Prüfgasflasche zur Prüfgasidentifikation. Verfügt über LED-Lichtband, RFID-Tag-Leser, internen


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Mit diesem Schlüssel wird die kostenpflichtige MSA Link™ Pro-Anwendung auf einem Einzelplatz-PC aktiviert. Mit dieser Software können sämtliche


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Der USB-Schlüssel stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer Änderungen an den Einstellungen der ALTAIR®-Gaswarngeräte vornehmen können – eine...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Für die kostenlos herunterladbare MSA Link™-Software (wird nicht mitgeliefert), zum Aus- und Einlesen von Daten und zur Konfiguration von MSA Ga...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

SD-Speicherkarte mit einem Speichervolumen von mindestens 8 GB.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Drucker für Sticker oder Belege/Sticker zum Anschluss an die Prüfstation GALAXY® GX2. Druckt wahlweise Sticker oder Berichte über Tests, die auf...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Etikettenrolle mit selbstklebenden Belegen und Stickern, bestehend aus einem Prüfbericht (Dokumentation Testergebnisse) und einem Sticker (zum A...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Etikettenrolle mit selbstklebenden Stickern zur Dokumentation der Tests, die an der Prüfstation GALAXY® GX2 durchgeführt wurden. Die Sticker kön...


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Abdeckkappe für die seitlichen Anschlüsse der Prüfstation GALAXY® GX2.