Hosenträger Profi

mehr in Zubehör | mehr von

Hosenträger Profi

Mehr in Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vielseitig einsetzbare Hosenträger für Bundhosen.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt
Material
  • 70 % Polyamid, 30 % Gummi

Für Sie interessant


Gürtel H-Plus Pro-Line | Zubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Zubehör

Robuster Gewebegürtel mit flexibler Größenverstellung und einfach bedienbarer Gürtelschnalle.

Detailansicht

Stretch-Gürtel 994 RB | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretch-Material, mit Silberschließe und Flaschenöffner.

Detailansicht

Komfortriemen 6420 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Weicher, gepolsteter Komfortriemen, der entlastet und den Druck rund um die Taille verteilt. Mit Side Release Schnalle.

Detailansicht

Ledergürtel für Nageltaschen | Zubehör

mehr von Kaufmann | mehr Zubehör

Passend für alle Nageltaschen.

Detailansicht

Ledergürtel LTHR | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Robuster Ledergürtel mit Schnalle aus Antiksilber bzw. Antikmessing.

Detailansicht

Ergogurt | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Ergonomisch geformter Gurt für Snikki Komfortsystem, Gurtausführung für höchsten Komfort, entlastet Hüfte und Taille, fließender Übergang zum Kö...

Detailansicht