Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR

mehr in Zubehör | mehr von

Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR

Mehr in Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Material- und Werkzeugtasche aus robustem Spaltleder mit 3 Werkzeugtaschen und einer Messerhalterung. Für Nägel, Schrauben, Stahldraht, ideal für Stahlarbeiter, Monteure usw.
Vorteile/Ausführungen
  • genietet
  • Quick-Grip
  • drei Werkzeugtaschen: große Tasche (H 190 x B 160 x T 80 mm),
    kleine Taschen (H 190 x B 60 x T 30 mm und H 100 x B 40 x T 50 mm)
Material
  • robustes Spaltleder

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Materialtasche 2331 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Einfache Tasche für Schrauben, Bolzen, Nägel etc., genietet, Quickgrip.

Detailansicht

Materialtasche 21331 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Zwei Fächer für Schrauben, Nägel etc., Halterung für Arbeitsmesser, genietet.

Detailansicht

Werkzeuggurt 85002 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Basis-Modell mit vier Nagel- und Schraubentaschen. 7 kleinere Werkzeugtaschen, Halterung für Maßband, zwei Hammerhalter aus Leder. 50 mm breiter...

Detailansicht

Werkzeuggurt 1131 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Drei lose hängende Taschen, breite Meterstabtasche, Stifttasche, Hammerschlaufe aus Leder, genietet, 50 mm breiter Nylongürtel mit Metallschnall...

Detailansicht

Elektrikertasche 21931 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Zehn Fächer für Schraubenzieher, Zollstock, Isolierwerkzeug etc., Messerhalterung, Isolierbandhalterung, genietet, Quickgrip.

Detailansicht

Elektrikertasche 22031 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Für Isolierwerkzeug, fünf Schraubenzieherfächer, Isolierbandhalterung Fach für Akkuschraubenzieher, Zollstock etc., Messerhalterung, große Haupt...

Detailansicht