Menu

Stretch-Gürtel 994 RB

von Fristads   |   mehr Arbeitskleidung Zubehör

Drucken
Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretchmaterial, mit Silberschließe und Flaschenöffner.
Vorteile/Ausführungen
  • angenehm zu tragen durch dehnbares Stretchmaterial
  • Silberschließe mit Logo und Flaschenöffner

Material
  • starkes Stretchmaterial (70 % Polypropylen, 30 % Polyester)

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair Wear


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose ProStretch 288 PS25 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ProStretch 288 PS25

Fristads Dazu passt

Strapazierfähige Handwerkerhose mit mechanischem Stretch und vielen praktischen Taschen.

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose Icon Two 2019 Luxe | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose Icon Two 2019 Luxe

Fristads Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt und dezenten Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretchmaterial, mit Metall-Koppelschnalle im Used-Look, mit integriertem Flaschenöffner.

Komfortriemen SNIKKI | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Komfortriemen SNIKKI

Fristads | Arbeitskleidung Zubehör

Leichter ergonomischer und weich gepolsterter Komfortriemen für Quick-Grip- und Quick-Snap Taschen und -Halterungen. Der Werkzeuggürtel verteilt das Gewicht schwerer Werkzeuge auf die Hüften, um schwere Lasten so ergonomisch wie möglich zu transportieren.

Ledergürtel für Nageltaschen | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Ledergürtel für Nageltaschen

Kaufmann | Arbeitskleidung Zubehör

Passend für alle Nageltaschen.

Ledergürtel LTHR | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Ledergürtel LTHR

Fristads | Arbeitskleidung Zubehör

Robuster Ledergürtel mit Schnalle aus Antiksilber bzw. Antikmessing.

Hosenträger 9322 PPPA | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Hosenträger 9322 PPPA

Fristads | Arbeitskleidung Zubehör

Elastische Hosenträger mit eingewebtem Logo, robusten Clip-Verschlüssen und Verstellschnallen aus Antikmessing.

Hosenträger Profi | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Hosenträger Profi

Stihl | Arbeitskleidung Zubehör

Vielseitig einsetzbare Hosenträger für Bundhosen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken