Latzhose ACTIVIQ 3250

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose ACTIVIQ 3250

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe
    am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb Knietasche,
    Biese in Kniekehlennaht
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • Latztasche mit CORDURA®
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
  • links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche
  • elastische Träger mit stabilem Kunststoffsteckverschluss
  • ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
  • Stretcheinsatz im Bund
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 K 6

ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Zollstocktasche mit Stifttasc...

Detailansicht

Latzhose Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Zollstocktasche aus COR...

Detailansicht

Latzhose Profil 1844 | Workwear

mehr von BP | mehr Workwear

Latzhose mit Stretchträgern und doppelter Latztasche, Industriewäsche-tauglich.

Detailansicht