Bundjacke ACTIVIQ 1250

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke ACTIVIQ 1250

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
  • Kontrast-Elemente an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Oberarm, Ärmel und
    Ärmelsaumverstellung
  • schwarze Reißverschlüsse
  • Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarm
  • zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
  • zwei Seitentaschen mit Druckknopf
  • eine Innentasche mit Klette, Armtasche mit integrierter Stifttasche (links)
  • abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
  • Steh-/Umlegekragen
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
  • Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 K 6

Für Sie interessant


Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundjacke Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazi...

Detailansicht