Bundhose ACTIVIQ 2250

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose ACTIVIQ 2250

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe
    am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb Knie,
    Biese in Kniekehlennaht
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht (rechts)
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte
    Smartphonetasche (links)
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 K 6

Für Sie interessant


Bundhose H-Plus Stretch-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Moderner „Low Waist“-Schnitt mit niedriger, sportlicher Bundhöhe, dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundhose mit modernem Schnitt und niedriger Leibhöhe.

Detailansicht