Latzhose Sheffield 76567

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Sheffield 76567

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch-Hosenträger
  • Front-Brusttasche
  • Zollstocktasche, Seitentasche
  • Kniepolstertaschen mit Öffnung auf der Innenseite
  • Saumzugabe mit Möglichkeit zur Verlängerung um 5 cm
  • Industriewäsche-tauglich gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 245 g/m²
Pflegehinweise
x#62

Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Dazu passt
Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Dazu passt
Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Dazu passt
Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Dazu passt
Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen Dazu passt

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Winterstiefel S3 Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Halbschuh S3 Smestad Active ESD 78213 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Halbstiefel S3 Flint 78257 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht