Bundhose AKER 77400

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose AKER 77400

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.
Vorteile/Ausführungen
  • YKK®-Vislon-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite
  • Cargotasche mit Vislon-Reißverschluss
  • Cargotasche mit Patte und Klettverschluss
  • Tasche für Mobiltelefon an der Cargotasche
  • Ausweis-Schlaufe unter Patte der Cargotasche
  • Zwickel im Schritt
  • reflektierende Applikationen
  • Meterstabtasche mit doppeltem Boden aus CORDURA® mit Öffnung auf der Innenseite
  • für beste Passform Position der Kniepolster um 5 cm variierbar
  • zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
  • Saumzugabe mit Möglichkeit zur Verlängerung um 5 cm
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 310 g/m²
  • Verstärkungen aus 100 % CORDURA®
Pflegehinweise
f#4C

Für Sie interessant


Dazu passt
Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen® Dazu passt

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht