Short H-Plus Stretch-Line

mehr in Workwear | mehr von

Short H-Plus Stretch-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit
  • Dreifach-Nähte an stark beanspruchten Stellen
  • große Schenkeltasche links mit verschließbarer Smartphone-Tasche
  • Hammerschlaufe, Zollstock- und Stifttasche, tiefe seitliche Einschubtaschen
  • hochwertiger YKK-Reißverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Material
  • dunkelgrau/schwarzes Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 310 g/m²
  • Stretchgewebe 88 % Polyester, 12 % Elasthan
    Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

4-WAY-STRETCH

Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Short H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mis...

Detailansicht

Short Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Leicht und locker durch den Sommer. Zwei eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettv...

Detailansicht