Bundhose Stretch-Line

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Stretch-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit
  • Dreifach-Nähte an stark beanspruchten Stellen
  • große Schenkeltasche links mit verschließbarer Smartphone-Tasche
  • Hammerschlaufe, Zollstock- und Stifttasche, tiefe seitliche Einschubtaschen
  • ergonomisch vorgeformte, verstärkte Kniepartie
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • hochwertiger YKK®-Reißverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Material
  • dunkelgrau/schwarzes Mischgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 310 g/m²
  • Stretchgewebe 88 % Polyester, 12 % Elasthan
    Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

4-WAY-STRETCHEinfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht

Dazu passt
Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® Dazu passt

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Dazu passt
Herren-Softshell-Weste 1506 | Outdoor

mehr von A-Code® Dazu passt

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Weste mit verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Dazu passt
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® Dazu passt

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Short Stretch-Line | Workwear

Das könnte Sie auch interessieren

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht