Short Basalt

mehr in Workwear | mehr von

Short Basalt

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mischgewebe in „Ripstop-Optik“, komfortabel und gut zu kombinieren.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche links
  • Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazi...

Detailansicht

Short Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht