Latzhose Basalt

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Basalt

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mischgewebe in „Ripstop-Optik“, komfortabel und gut zu kombinieren.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zwei aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen, doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche links
  • Latztasche/zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz und Sicherheitssteckschnalle
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Artikel ist in Verbindung mit dem Planam-Kniekissen (TNR 655488) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazi...

Detailansicht

Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Zollstocktasche mit Stifttasc...

Detailansicht