Short Icon Cool

mehr in Workwear | mehr von

Short Icon Cool

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.
Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässiges Mesh-Material an hinterer Passe, Dreifachnaht, halbhoher Bund
  • Sattelschnitt, zwei Seitentaschen – eine mit integrierter Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche, Patte und Stifttaschen
  • doppelte Meterstabtasche – mit Stifttasche
  • zwei Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufe
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
j # 2 C 7

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short PULSSCHLAG 2524 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Short Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht