Bundhose Icon Cool

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Icon Cool

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundhose mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.
Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässiges Mesh-Material an hinterer Passe und an den Knien, Dreifachnaht
  • halbhoher Bund, Sattelschnitt
  • anpassbare Beinlänge (5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss)
  • zwei Seitentaschen – eine mit integrierter Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche – mit Stifttasche
  • zwei Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufe
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
j # 2 C 7

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundhose H-Plus Stretch-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Moderner „Low Waist“-Schnitt mit niedriger, sportlicher Bundhöhe, dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht