Damen-Rock NAS 6077

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Damen-Rock NAS 6077

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderner Damen-Arbeitsrock mit praktischen Taschen, vorgewaschen.
Vorteile/Ausführungen
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • zwei lose hängende CORDURA®-verstärkte Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, D-Ring
Anwendungen/Hinweise
  • Länge 46 cm bei Größe 38
Material
  • 100 % Baumwolle, Verstärkung 100% Polyamid
    Grammatur ca. 275 g/m²

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältig...


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Bundjacke mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Arbeitshose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Short mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Bequeme und robuste Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.