Damen-Bundhose NAS 2077

mehr in Workwear | mehr von

Damen-Bundhose NAS 2077

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne Damen-Bundhose mit vielen praktischen Taschen, vorgewaschen.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomisch geformte Knie, Nähte in Kontrastfarbe
  • zwei CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche,
    die andere mit drei kleinen Taschen
  • zwei aufgesetzte Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen
  • CORDURA®-verstärkte rechte Beintasche mit Stifthalter, Knopf und Schlaufe für
    ein Arbeitsmesser sowie Zollstocktasche
  • linke Beintasche mit Patte und Handytasche
  • CORDURA®-verstärkte Knietasche für höhenverstellbare Kniepolster, D-Ring
Material
  • 100 % Baumwolle, Verstärkung 100% Polyamid
    Grammatur ca. 275 g/m²

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Damen-Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Bundjacke mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Bundhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Short H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Short mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Bundjacke Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequeme und robuste Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Damen-Latzhose Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequeme und robuste Latzhose mit farblichen Applikationen und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht