Bundjacke Icon Cool

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Icon Cool

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.
Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässiges Mesh-Material am Rücken, Dreifachnaht
  • ergonomisch geformte Ellbogen, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innentasche, verdeckte Handytasche mit Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen und Innentasche
  • Innentasche mit Knopfverschluss
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
j # 2 C 7

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundhose mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation s...

Detailansicht

Dazu passt
Latzhose Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Latzhose mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation s...

Detailansicht

Dazu passt
Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Dazu passt
Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht