Body-Warmer-Weste Pro-Line

mehr in Workwear | mehr von

Body-Warmer-Weste Pro-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.
Vorteile/Ausführungen
  • dezente Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • zwei verschließbare Brusttaschen, zwei seitliche Einschubtaschen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • verstellbare Bundweite
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • Thermo-Steppfutter
Pflegehinweise
f # 4 C 6

Für Sie interessant


Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...

Detailansicht

Weste Visline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Detailansicht

Weste Profil 1461 | Workwear

mehr von BP | mehr Workwear

Praktische Arbeitsweste mit verdeckter Druckknopfleiste, Bewegungsfalte und vielen Taschen. Industriewäsche-tauglich.

Detailansicht