Mantel Pro-Line

mehr in Workwear | mehr von

Mantel Pro-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht und atmungsaktiv
  • dezente Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • zwei verschließbare Brusttaschen, zwei seitliche Einschubtaschen, Ärmeltasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 210 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 G 6

Für Sie interessant


Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Berufsmantel Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Detailansicht

Berufsmantel BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.

Detailansicht

Berufsmantel Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht

Berufsmantel Profil 1484 | Workwear

mehr von BP | mehr Workwear

Berufsmantel in 3/4-Länge mit Reverskragen, Industriewäsche-tauglich.

Detailansicht