Bundjacke Baumwolle Icon Two

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Baumwolle Icon Two

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.
Vorteile/Ausführungen
  • Vorderseite mit schräg angesetzter Schulterpasse, verdeckte Druckknopfverschlussleiste
  • Volumenärmel, verstellbarer Armabschluss, verstellbare Bundweite
  • vertikale „ Reflex Wings“ in Seitennähten
  • zwei schräg positionierte, eingesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • verdeckte, eingesetzte Handytasche hinter der Frontblende - mit Reißverschluss
  • zwei schräg positionierte, eingesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknopf
  • Innentasche mit Klettverschluss
Material
  • 100 % Baumwolle
    Grammatur 375 g/m²
Pflegehinweise
w # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundjacke Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazi...

Detailansicht