Latzhose Baumwolle Icon Two

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Baumwolle Icon Two

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.
Vorteile/Ausführungen
  • gummifreie, elastische Träger
  • horizontale „Reflex Wings“ an den Knietaschen und im hinteren Beinbereich
  • Brusttasche mit Patte, Druckknopf und zwei seitlichen Stifttaschen
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen, Hammerschlaufe
  • geräumige Beintasche mit Patte und Druckknopf
  • aufgesetzte Handytasche mit Klettverschluss und Stifttaschen
  • doppelte Meterstabtasche mit Verstärkung
  • zwei geräumige Gesäßtaschen - eine mit Patte und Druckknopf
  • aufgesetzte Knietaschen
Material
  • 100 % Baumwolle
    Grammatur 375 g/m²
  • Verstärkungen aus CORDURA®
Pflegehinweise
w # 7 3 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Kniepolster 9395 KP | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose PULSSCHLAG 3324 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Meterstabtasche mit Stifttasc...

Detailansicht