Menu

Weste Icon Two 5312 Luxe

von Fristads   |   mehr Arbeitswesten

Drucken
Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen
  • Steppfutter
  • Reflexstreifen in den Seitennähten
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit zwei in die Nähte integrierten Seitentaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende
  • Innentasche

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
  • Thermosteppfutter 100 % Polyester
    Grammatur ca. 177 g/m²

Pflegehinweise
f#91C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Arbeitsjacken
Dazu passt
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

Fristads Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Weste ACTIVIQ 7250 | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste ACTIVIQ 7250

Kübler Workwear | Arbeitswesten

Moderne, körperbetonte Arbeitsweste mit EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und viele praktische Taschen.

Weste Highline | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Highline

Planam | Arbeitswesten

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Weste Canvas 320 | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Canvas 320

Planam | Arbeitswesten

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste al...

Weste Visline | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Visline

Planam | Arbeitswesten

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Arbeitsweste Plaline | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Arbeitsweste Plaline

Planam | Arbeitswesten

Bequeme und sichere Arbeitsweste mit vielen Taschen.

Arbeitsweste Tristep | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Arbeitsweste Tristep

Planam | Arbeitswesten

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, Golffalten im Rücken, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen, linke Brusttasche mit Patte, Klet...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken