Overall Icon Two

mehr in Workwear | mehr von

Overall Icon Two

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.
Vorteile/Ausführungen
  • dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmeltasche
  • zwei Seitentaschen, Brustinnentasche
  • zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte
  • Hammerschlaufe und doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung
  • Beintasche mit Patte, Druckknopf und zwei Stifttaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss und Patte
  • verstellbarer Armabschluss, seitlicher Gummizug im Bund
  • Taschen für Kniekissen
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Kniepolster 9395 KP | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.

Detailansicht

Alternative
Overall Pro-Line | Workwear

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Overall Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Rallyeoverall Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Ralley Overall BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.

Detailansicht

Overall Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...

Detailansicht