Bundhose Icon Two 2019 Luxe

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Icon Two 2019 Luxe

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt und dezenten Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • halbhoher Bund, Sattelschnitt
  • diagonal geschnittene Kniepartie
  • Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404
    (in Kombination mit Kniepolster Teile-Nr. G04345)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Zubehör
Kniepolster 9395 KP | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.

Detailansicht

Zubehör
Kniepolster 9200 KP | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 1.

Detailansicht

Alternative
Bundhose Pro-Line | Workwear

Alternative

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Bundhose PRACTIQ 2351 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...

Detailansicht