Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen
  • Reflexstreifen in Seitennähten
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innenfach
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach)
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Alternative
Bundjacke Pro-Line | Workwear

Alternative

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Dazu passt
Softshell-Jacke Icon 4119 SSR | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke in atmungsaktiver Stretch-Qualität, mit Fleece-Innenfutter.

Detailansicht

Dazu passt
Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Dazu passt
Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Dazu passt
Latzhose Icon Two 1009 Luxe | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“, mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Dazu passt
Bundhose Icon Two 2019 Luxe | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt und dezenten Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sic...

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Fleecejacke 1475 | Outdoor

mehr von A-Code® Das könnte Sie auch interessieren

Perfekt als zweite Lage – kann z. B. unter einer Außenjacke getragen werden.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Das könnte Sie auch interessieren

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Overall Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Das könnte Sie auch interessieren

Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Detailansicht