Arbeitsweste Plaline

mehr in Workwear | mehr von

Arbeitsweste Plaline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bequem und sicher.
Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, zwei Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, zwei Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
    Grammatur ca. 280 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic. Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettver...

Detailansicht

Body-Warmer-Weste H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.

Detailansicht

Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...

Detailansicht