Short BPC-254

mehr in Workwear | mehr von

Short BPC-254

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bermuda-Short im Cargo-Look mit vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Vordertaschen, zwei extra geräumige Gesäßtaschen, geräumige Beintasche mit Klettverschluss
  • Beintasche mit Handytasche, Stifttasche und zwei extra Taschen – Handytasche mit Patte
  • D-Ring, breite Gürtelschlaufen
Material
  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, aufgeraute Innenseite
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 7

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Short Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mis...

Detailansicht