Latzhose Plaline

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Plaline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Von oben bis unten optimal gekleidet.
Zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, zwei Stiftfächer, Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniekissen als Knieschutz nach
    EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
    Grammatur ca. 280 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniekissen EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic. Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettver...

Detailansicht

Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht