Bundhose Plaline

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Plaline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Tragekomfort, der sitzt.
Zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniekissen als Knieschutz nach
    EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
    Grammatur ca. 280 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniekissen EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic. Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettver...

Detailansicht

Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht