Bundjacke Plaline

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Plaline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic.
Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, zwei Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, zwei Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
    Grammatur ca. 280 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Tragekomfort, der sitzt. Zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche m...

Detailansicht

Dazu passt
Arbeitsweste Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Bequem und sicher. Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Bru...

Detailansicht

Dazu passt
Short Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Leicht und locker durch den Sommer. Zwei eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettv...

Detailansicht

Dazu passt
Latzhose Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Von oben bis unten optimal gekleidet. Zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Obersc...

Detailansicht
Keine Ergebnisse gefunden

Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht