Latzhose Profil 1844

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Profil 1844

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Latzhose mit Stretchträgern und doppelter Latztasche, Industriewäsche-tauglich.
Vorteile/Ausführungen
  • D-Ring, zwei Stifttaschen, Schlitzreißverschluss
  • zwei Seitentaschen
  • regulierbare Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
  • zwei verschließbare Schenkeltaschen, davon eine mit aufgesetzter Handytasche und eine mit integrierter Zollstocktasche
  • Knieeinschubtaschen
  • eine mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtasche
Material
  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
    Grammatur ca. 305 g/m²
Pflegehinweise
j # 6 2 G

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Zollstocktasche mit Stifttasc...

Detailansicht

Latzhose Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Zollstocktasche aus COR...

Detailansicht