Bundhose Profil 1815

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Profil 1815

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundhose in Jeansform mit Sattel und Gürtelschlaufen, Industriewäsche-tauglich.
Vorteile/Ausführungen
  • D-Ring, zwei seitliche Einschubtaschen
  • zwei verschließbare Schenkeltaschen, davon eine mit aufgesetzter Handytasche und eine mit integrierter Zollstocktasche
  • Knieeinschubtaschen
  • zwei mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
Material
  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
    Grammatur ca. 305 g/m²
Pflegehinweise
j # 6 2 G

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Bundhose Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Moderner „Low Waist“-Schnitt mit niedriger, sportlicher Bundhöhe, dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundhose mit modernem Schnitt und niedriger Leibhöhe.

Detailansicht