Latzhose Canvas 320

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Canvas 320

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Zollstocktasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss, Gummizug im Bund, rechts eine verstärkte Gesäßtasche, seitliche Bundweitenverstellung per Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas)
    Grammatur ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen 100 % Original CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Reflexbiesen 3M™
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniekissen EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, zwei Brusttasc...

Detailansicht

Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht