Menu

Bundjacke Canvas 320

von Planam   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen mit Aufhänger.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas)
    Grammatur ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen 100 % Original CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Reflexbiesen 3M™

Pflegehinweise
h#2G6
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose Canvas 320 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose Canvas 320

Planam Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgeset...

Arbeitswesten
Dazu passt
Weste Canvas 320 | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Canvas 320

Planam Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste al...

Shorts Canvas 320 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Shorts Canvas 320

Planam Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts ein...

Arbeitslatzhosen
Dazu passt
Latzhose Canvas 320 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Canvas 320

Planam Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Hand...

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose Canvas 320 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose Canvas 320

Planam Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgeset...

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke ACTIVIQ 1250

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundjacke ACTIVIQ Cotton Plus 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke ACTIVIQ Cotton Plus 1250

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundjacke BODYFORCE 1125 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke BODYFORCE 1125

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit athletischer Passform und speziellen Bewegungszonen, reflektierenden Y-Wings sowie vielfältigen Taschenlösungen.

Bundjacke ICONIQ COTTON | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit ergonomischer Schnittführung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Bundjacke ICONIQ | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit ergonomischer Schnittführung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Herren-Bundjacke 4555 STFP SKARUP | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Bundjacke 4555 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitsjacken

Moderne Jacke aus leichtem und haltbarem Material für hohe Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit.

Bundjacke Realworker suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke Realworker suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche und moderne Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken