Overall MG 300

mehr in Workwear | mehr von

Overall MG 300

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Umlegekragen, zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei Gesäßtaschen, zwei Brusttaschen mit Patten, doppelte Zollstocktasche, Rückenteil mit eingenähtem Gummizug, verdeckter Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbare Fußweite, Rückenteil mit Golffalten, Hammerschlaufe.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 300 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Overall Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Overall Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Detailansicht

Rallyeoverall Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Ralley Overall BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.

Detailansicht

Overall Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...

Detailansicht

Overall MG 260 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Umlegekragen, verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, zwei verstärkte Brusttaschen mit Patten, zwei eingesetzte Beuteltaschen, eine doppe...

Detailansicht