Latzhose MG 300

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose MG 300

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Brustlatz mit praktischer, aufgesetzter Latztasche, Latzpatte mit Klettverschluss, zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei Gesäßtaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, doppelte Zollstocktasche, zwei seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem Zwischenteil, aufwendige Sicherheitsschnalle, Hammerschlaufe.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 300 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Zollstocktasche mit Stifttasc...

Detailansicht

Latzhose Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Zollstocktasche aus COR...

Detailansicht