Damen-Berufsmantel BW kurzarm

mehr in Workwear | mehr von

Damen-Berufsmantel BW kurzarm

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Damenmantel 3/4 lang, in Prinzess-Form.
Vorteile/Ausführungen
  • Kragen mit Revers, Druckknopfleiste
  • zwei Seitentaschen, Rückengurt
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Baumwolle
    Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9    farbig

j # 2 G 9    weiß

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Damen-Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Bundjacke mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Short mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Bundjacke Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequeme und robuste Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Damen-Latzhose Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequeme und robuste Latzhose mit farblichen Applikationen und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht