Overall Tristep

mehr in Workwear | mehr von

Overall Tristep

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen, vierfache Luftösen unter den Achseln, Golffalten im Rücken, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Knieverstärkung, Kniekissen sind integrierbar, doppelte Zollstocktasche auf dem rechten Oberschenkel, zwei Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, eine Innentasche.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Overall H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Overall Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Detailansicht

Rallyeoverall Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Ralley Overall BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.

Detailansicht

Overall MG 260 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Umlegekragen, verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, zwei verstärkte Brusttaschen mit Patten, zwei eingesetzte Beuteltaschen, eine doppe...

Detailansicht

Overall MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Umlegekragen, zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei Gesäßtaschen, zwei Brusttaschen mit Patten, doppelte Zollstocktasche, Rückenteil mit eingenäh...

Detailansicht