Berufsmantel Tristep

mehr in Workwear | mehr von

Berufsmantel Tristep

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, zwei aufgesetzte Seitentaschen, eine doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, eine Innentasche.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Mantel H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Berufsmantel Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Detailansicht

Berufsmantel BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht

Berufsmantel Profil 1484 | Workwear

mehr von BP | mehr Workwear

Berufsmantel in 3/4-Länge mit Reverskragen, Industriewäsche-tauglich.

Detailansicht