Berufsmantel BW 290

mehr in Workwear | mehr von

Berufsmantel BW 290

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.
Vorteile/Ausführungen
  • Kragen mit Revers, zwei Seitentaschen
  • eine Brusttasche, eine Innentasche
  • Wechselknöpfe, Rückengurt
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 290 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9 bunt
j # 2 G 9 weiß

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Mantel Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Berufsmantel Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Detailansicht

Berufsmantel Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht

Berufsmantel Profil 1484 | Workwear

mehr von BP | mehr Workwear

Berufsmantel in 3/4-Länge mit Reverskragen, Industriewäsche-tauglich.

Detailansicht