Ralley Overall BW 290

mehr in Workwear | mehr von

Ralley Overall BW 290

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.
Vorteile/Ausführungen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • zwei Brusttaschen, zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • eine Zollstocktasche, zwei Gesäßtaschen
  • Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fußweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 290 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9 bunt
j # 2 G 9 weiß

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Overall H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Overall Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Detailansicht

Rallyeoverall Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Overall Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...

Detailansicht

Overall MG 260 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Umlegekragen, verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, zwei verstärkte Brusttaschen mit Patten, zwei eingesetzte Beuteltaschen, eine doppe...

Detailansicht

Overall MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Umlegekragen, zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei Gesäßtaschen, zwei Brusttaschen mit Patten, doppelte Zollstocktasche, Rückenteil mit eingenäh...

Detailansicht