Latzhose BW 290

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose BW 290

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Latzhose mit hochgezogenem Rückenteil und elastischem Zwischenteil.
Vorteile/Ausführungen
  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche, zwei aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche
  • verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 290 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9 bunt
j # 2 G 9 weiß

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Latzhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Zollstocktasche mit Stifttasc...

Detailansicht

Latzhose Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Zollstocktasche aus COR...

Detailansicht