Menu

Bundhose Visline

von Planam   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Bundhose in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Meterstabtasche
  • Taschen für Kniekissen mit farblichen Applikationen
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche
  • Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patten
  • Hammerschlaufe
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Anwendungen/Hinweise
  • Durch Verwendung der Kniepolster (TN 655488) ist dieser Artikel nach EN 14404 Typ2, Stufe 1 zertifiziert.

Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²

Pflegehinweise
h#2C6
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitsjacken
Dazu passt
Bundjacke Visline | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Bundjacke Visline

Planam Dazu passt

Bundjacke in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Arbeitslatzhosen
Dazu passt
Latzhose Visline | Arbeitslatzhosen
angesehen
Gekauft
Latzhose Visline

Planam Dazu passt

Latzhose in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Shorts Visline | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Shorts Visline

Planam Dazu passt

Shorts in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Arbeitswesten
Dazu passt
Weste Visline | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Visline

Planam Dazu passt

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Kniekissen 9901 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Kniekissen 9901

Planam Dazu passt

Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Bundhose BODYFORCE PRO 2125 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose BODYFORCE PRO 2125

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.

Bundhose BODYFORCE 2225 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose BODYFORCE 2225

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und am inneren Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse m...

Bundhose ACTIVIQ High 2350 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose ACTIVIQ High 2350

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-in-Ton-CORDURA®. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850 | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken