Rallyeoverall Highline

mehr in Workwear | mehr von

Rallyeoverall Highline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und farblichen Applikationen rechts
  • Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Gummizug im Bund, verdeckter Zweiwege-Frontreißverschluss
  • Golffalten im Rücken, zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Meterstabtasche, Handytasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen mit Patten, Taschen für Kniekissen mit farblichen Applikationen
  • farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas®-Gewebe)
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniekissen EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Alternative
Overall Pro-Line | Workwear

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Overall Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Detailansicht

Overall Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Ralley Overall BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.

Detailansicht

Overall Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...

Detailansicht